{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 6 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 304397 6 | |
EAN/GTIN | 4045197709189 | |
Número do fabricante | 304397 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície 6
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
120,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
139,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
166,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
124,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
134,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
183,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Forma | A | A | A | A | A | A |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Cono de sujeción plano | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície |