Mandril de superfície 25

N.º do artigo: 304335 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 25 mm
Alojamento HSK-A 63 A = 160
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 160 mm
⌀ exterior D 65 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 25
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 304335 25
EAN/GTIN 4045197289148
Número do fabricante 304335 25

Descrição

Ejecución:

  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

GARANT: Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).

Aplicación:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, forma A e E estão disponíveis no fabricante.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta