{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 18 mm | |
Alojamento | HSK-F 63 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 16 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 304306 18 | |
EAN/GTIN | 4045197584892 | |
Número do fabricante | 304306 18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandril de superfície 18
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
124,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
101,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
126,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
252,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
80,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
105,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 20000 min-1 | G 6,3 a 20000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície |