Ferramenta de lubrificação Lubritool® 63

N.º do artigo: 304210 63
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho HSK Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento a 48 mm
Comprimento do desnível b 191,5 mm
Largura da cabeça c 65 mm
Peso líquido 1,6 kg
Tipo de produto Sistema de lubrificação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 304210 63
EAN/GTIN 4019208402673
Número do fabricante 1330233

Descrição

Ejecución:

Para a lubrificação e manutenção regulares dos sistemas de fixação no fuso da máquina em máquinas HSK. Lubrificação automática e rápida do conjunto de aperto HSK inserindo a ferramenta de lubrificação do carregador no fuso da máquina.

Ventaja:

  • Lubrificante adequado, no momento certo, na quantidade correta.
  • Sem lubrificação manual, sem esquecer.
  • Redução do tempo de manutenção (apenas 5 segundos).
  • Design compacto.

Aplicación:

Os sistemas de fixação de ferramentas HSK devem ser sujeitos a manutenção regularmente e de acordo com as especificações do fabricante. Um cartucho corresponde a aproximadamente 50 ciclos de lubrificação.

Idóneo para:

Máquinas-ferramentas com conjuntos de aperto HSK – forma A, forma T, forma E.

Nota:

Nenhum cartucho de massa lubrificante incluído no volume de fornecimento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta