Caballete de trabajo ML plegable

N.º do artigo: 30413
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Soporte de material

Números de identificação e classificações

Número do artigo 30413
EAN/GTIN 4031405304130
Número do fabricante 030413
Número L L90110 201

Descrição

Descripción:

  • Soporte de trabajo plegable fabricado en aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Soporte hecho de placa de impresión de pantalla antideslizante
  • Plegado solo 110 mm de ancho
  • Refuerzo transversal por peldaños cuadrados soldados
  • Alta estabilidad gracias a la protección de propagación con dos correas de perlón de alta resistencia debajo del peldaño
  • Soportes con forros y tapas de cubierta
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Tipo de edición: Impresión de pantalla de madera
  • Ancho del área base: 900 mm
  • Longitud del área base: 590 mm
  • Altura: 810 mm
  • Ajuste de altura: Rígido
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta