Caballete de trabajo ajustable en altura 700-1000 mm 0,50 x 0,78 m

N.º do artigo: 30400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 30400
EAN/GTIN 4031405304000
Número do fabricante 030400
Número L L90110 70

Descrição

Descripción:

  • Caballete de trabajo de aluminio ajustable en altura
  • Almohadilla de desgaste de abeto reemplazable (1.000 x 60 x 25 mm)
  • Altura regulable de forma continua de 700 a 1.000 mm
  • Bloqueo seguro mediante manilla cónica en cada tubo de ajuste
  • Arriostramiento transversal en ambas partes
  • Pies con tornillos de ajuste para la compensación de nivel
  • Extremos de barra con tapones
  • Carga máxima: 250 kg

Característica:

  • Ancho de la base: 500 mm
  • Longitud de la base: 780 mm
  • Rango de ajuste: 300 mm
  • Ajuste de la altura: Flexible
  • Tipo de soporte: Madera
  • Máximo. Capacidad de carga: 250 kg
  • Se requiere montaje: Listo para montar
  • Material: Aluminio

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta