Martillo combinado blando y de bola, sin rebote, con el inserto de plástico como martillo blando, inserto con cabezal de acero templado, para uso como martillo de bola, mango de madera Hickory con cert. FSC®, de fácil agarre, resistente y duradero

N.º do artigo: 304.2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 304.2
EAN/GTIN 7610733238262
Número do fabricante PB 304.2
Número L L60060 1952

Descrição

Descripción:

  • Martillo combinado blando y de bola, sin rebote
  • Con el inserto de plástico como martillo blando
  • Inserto con cabezal de acero templado, para uso como martillo de bola
  • Mango de madera Hickory con certificación FSC®, de fácil agarre, resistente y duradero
  • Fijación segura en el tubo del mango con cuña especial y pasador elástico pesado, sustitución sencilla
  • Amortiguación de rebotes mediante pesos en cabeza de martillo, para golpes intensos y precisos sin rebote
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Asignación del mango al tamaño del martillo: 2
  • Diámetro: 27 mm
  • Longitud completa Martillo: 290 mm
  • Longitud de la cabeza del martillo: 88 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta