Llave de empuje ATB Z 8 SW 5 mm

N.º do artigo: 3038734
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3038734
EAN/GTIN 0611702891027
Número do fabricante 3038734

Descrição

Descripción:

Para puntos de atornillado de difícil acceso
Acero al cromo vanadio

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 13,2 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 3,6 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 5

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta