{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | BT 30 curto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Versão | BT-DC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 303830 12 | |
EAN/GTIN | 4062406250638 | |
Número do fabricante | 303830 12 |