Travesaño plegable de 1,2 m de anchura adecuado para una altura de montante de 85 mm

N.º do artigo: 30383
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 30383
EAN/GTIN 4031405303836
Número do fabricante 030383

Descrição

Descripción:

  • 1 set = 2 pies plegables + kit de montaje cerrado
  • Pies plegables con zapato interior
  • Adecuado para escaleras de aterrizaje escalonadas y rung
  • No se puede montar en escaleras de madera, escaleras correderas de aluminio y escaleras de fibra de vidrio

Característica:

  • Longitud: 707 mm
  • Anchura: 72 mm
  • Altura de la columna: 85 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1200 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Tipo de producto: 1200 mm, adecuado para spar de 85 mm
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Material: Aluminio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta