{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | BT 30 curto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Versão | BT-DC | |
Projeção medida A | 55 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 46 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 303820 12 | |
EAN/GTIN | 4067263239703 | |
Número do fabricante | 303820 12 |