{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 22 mm | |
Alojamento | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Furo do canal de refrigeração | sem fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Versão | BT-DC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 22 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 303810 22 | |
EAN/GTIN | 4067263014034 | |
Número do fabricante | 303810 22 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Encaixe de cabeça de fresagem Forma AD 22
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
110,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
91,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ exterior D | 48 mm | 48 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | 22 |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 22 | 22 |