{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 32 mm | |
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | BT 40 curto | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Versão | BT-DC | |
Projeção medida A | 60 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 32 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 32 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 32 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |
Número do artigo | 303760 32 | |
EAN/GTIN | 4062406250591 | |
Número do fabricante | 303760 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril porta-fresas combinado Forma AD 32
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
103,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
80,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
80,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
56,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ do mandril d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
chave especial adequada n.º 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ de fixação D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa | Mandril de encaixe para fresa | Cono portafresas | Mandril de encaixe para fresa |