Llave combinada 012080 Alfiler cautivo SW 18 mm

N.º do artigo: 3037584
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3037584
EAN/GTIN 0701698906376
Número do fabricante 3037584
Número L L60160 6068

Descrição

Descripción:

Para puntos de atornillado de difícil acceso
Acero al cromo vanadio
Compatible con llaves dinamométricas tipo TBN 2 y TBN 10

Característica:

  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 40 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 6,2 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Recubierto por inmersión
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 18
  • Tamaño de puntada [métrico]: 38,0 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta