{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 32 | |
⌀ de fixação D1 | 2-20 mm | |
Alojamento | BT 50 curto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Projeção medida A | 80 mm | |
a | 1,5 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente n.º 309580 | 32 | |
Chave de aperto ER n.º 309680 | 32 | |
Versão | BT-DC | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 303740 32 | |
EAN/GTIN | 4062406250379 | |
Número do fabricante | 303740 32 |