Juego de destornilladores hexagonal doble8 pcs

N.º do artigo: 3037371
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3037371
EAN/GTIN 4010886950432
Número do fabricante 3037371
Número L L60160 4856

Descrição

Descripción:

Para tornillos con hexágono hembra
Con cabeza esférica
Mango en 2C-Τ con orificio para colgar
Empuñadura en T de 2 componentes que proporciona un elevado par de torsión al aflojar o apretar.
La empuñadura en T proporciona una posición de agarre óptima para la mano

Característica:

  • Protección contra vuelco: No
  • Antimagnética: No
  • Eje de accionamiento: No
  • Diseño de chispa baja: No
  • Codificación de color: No
  • Forma de la pala: Hex
  • Anchura total [mm]: 320 mm
  • Altura total [mm]: 45 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta