{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 8 mm | |
Alojamento | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Versão | BT-DC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 8 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 303650 8 | |
EAN/GTIN | 4067263983989 | |
Número do fabricante | 303650 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície Forma AD 8
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
79,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
91,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
47,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de fixação D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |