{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | BT 40 curto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Versão | BT-DC | |
Projeção medida A | 63 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 16 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 303640 16 | |
EAN/GTIN | 4062406250157 | |
Número do fabricante | 303640 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície Forma AD 16
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
64,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
73,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
36,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Forma | AD | ADB | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 18000 min-1 |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície |