{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | BT 30 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Versão | BT-DC | |
Projeção medida A | 50 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 10 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 303610 10 | |
EAN/GTIN | 4062406250072 | |
Número do fabricante | 303610 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de superfície Forma AD 10
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
58,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
59,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
40,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 30 corto | BT 30 corto | BT 30 corto |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Projeção medida A | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ exterior D | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |