Raíl transversal retrofit de 0,93 m para escaleras de aluminio con altura de viga 73mm

N.º do artigo: 30361
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Área de aplicação Escaleras
Tipo de produto Larguero / travesaño

Números de identificação e classificações

Número do artigo 30361
EAN/GTIN 4031405303614
Número do fabricante 030361
Número L L90110 1338

Descrição

Descripción:

  • Incl.

Característica:

  • Anchura: 110 mm
  • Altura: 155 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud: 930 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta