Soporte para tornillos de medición incorporados, eje plano, para eje de 10 mm

N.º do artigo: 303583
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
Número do artigo 303583
EAN/GTIN 4946368074160
Número do fabricante 303583
Número L L40010 10357

Descrição

Descripción:

La fabricación individual de ″soportes para tornillos micrométricos″ puede resultar compleja y costosa. Mitutoyo ofrece una variedad de diferentes soportes de micrómetro para una amplia gama de aplicaciones. Estos soportes están hechos de hierro fundido niquelado. Hay dos tipos de soportes micrométricos: con o sin tuerca de sujeción en el eje.

Característica:

Funciones: Dispositivos para cabezales micrométricos de vástago liso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta