{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 4 mm | |
Alojamento | BT 30 A = 85 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 85 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 16,7 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
L2 | 45 mm | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 303446 4 | |
EAN/GTIN | 4045197868565 | |
Número do fabricante | 303446 4 |