Mandril de contração Forma ADB 12

N.º do artigo: 303427 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 12 mm
Alojamento BT 40 A = 130
Norma de alojamento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 130 mm
⌀ exterior D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 303427 12
EAN/GTIN 4045197649416
Número do fabricante 303427 12

Descrição

Ejecución:

  • Ajuste integrado do comprimento das ferramentas, curso de ajuste de 10 mm (a partir de ⌀ 6).
  • Tam. 3−5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com tolerância da haste cilíndrica h6.

Norma:

Semelhante à E-DIN 69882-8, forma G.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760308806, extensão de contração n.º 302410302417, aparelhos de contração 354210354400.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta