Cinturón de seguridad Multinormat S/M

N.º do artigo: 303417295300S/M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Chaleco de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 303417295300S/M
EAN/GTIN 7330509725726
Número do fabricante 303417295300S/M

Descrição

Ejecución:


Material principal
98% poliéster, 2% fibra antiestática, tejido de punto por urdimbre, ignífugo, antiestático, 120 g/m²

Acabado
Espalda extendida

Detalles
Etiquetas externas
Anillo en D, ID-kortsficka säljes separat

Reflex
Cinta reflectante ignífuga de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Bolsillos
Aberturas laterales para acceder a los bolsillos subyacentes de la prenda

Descripción:

  • Chaleco ligero de alta visibilidad con propiedades antiestáticas
  • Las bandas reflectantes en todo el contorno, incluidas las mangas, garantizan la visibilidad del usuario desde todas las direcciones
  • Con cremallera frontal y elegantes aberturas laterales que facilitan el acceso a la ropa y a los bolsillos inferiores
  • Certificado según EN 1149-5, EN ISO 14116, índice 1
  • EN ISO 20471, Clase 3

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 1
  • EN 1149-5

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta