{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | BT 40 corto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 303415 16 | |
EAN/GTIN | 4045197467959 | |
Número do fabricante | 303415 16 |