Puente 70° 4 pasos

N.º do artigo: 303404
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Puente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 303404
EAN/GTIN 4031405937093
Número do fabricante 303404
Número L L90110 639

Descrição

Descripción:

  • Puente de aluminio fijo con una inclinación de 70°
  • Pasos que consisten en escaleras de paso con pasos de 80 mm de profundidad, ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Ancho de plataforma: 650 mm
  • Barandilla y barandilla de doble cara con tiras de pie y rodilla de tubos redondos Ø 35 mm
  • Vigas cruzadas y ángulos de pie para un montaje seguro en el piso
  • Fácil montaje por entrega en montajes premontados incluyendo instrucciones de montaje
  • Tipo probado, conforme a DIN EN ISO 14122-3
  • Alturas individuales bajo petición
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nota: Los accesorios estándar están hechos de acero galvanizado, que son adecuados para uso en interiores. Por un costo adicional, también se pueden hacer de acero inoxidable, que se recomienda para uso en exteriores

Característica:

  • Gastos generales: 1548 mm
  • Anchura externa: 650 mm
  • Tipo de construcción: 70°
  • Suelos: Aluminio estriado
  • Altura: 2051 mm
  • Altura clara: 876 mm
  • Luz de toda la plataforma: 701 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Ancho de plataforma: 650 mm
  • Altura vertical: 950 mm
  • Número de pasos/peldaños: 4 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 225 mm
  • Ancho de paso: 650 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta