Detector de tensión 6-1000 V 2 polos con pantalla LED

N.º do artigo: 3032744
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Comprobador de tensión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3032744
EAN/GTIN 4010886950166
Número do fabricante 3032744
Número L L60160 5113

Descrição

Descripción:

Niveles de indicación: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/ DC
Detección de la dirección del campo giratorio (LED verde), detección de fase (LED rojo), detección de polaridad (LED)
Aplicación de carga mediante pulsador (prueba de baja impedancia)
Accionamiento deliberado del interruptor diferencial
Alarma vibratoria en el mango detector
Clase de protección IP65, hermético al polvo, protegido contra el agua de los chorros.
Probado y aprobado de acuerdo con la norma DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015
Categoría de sobretensión CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Característica:

  • Número de pilas/baterías recargables: 2
  • Diseño: 2 polos
  • Tipo de batería: AAA
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Material: Plástico
  • Rango de medición [voltios]: 12-1000
  • Categoría de medición [pulg.]: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
  • Rango de tensión [AC/DC]: 12 - 1000 V
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Baterías incluidas: sí
  • Prueba única con 10.000 V CA: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta