Versão:
Material principal
85% poliéster, 15% algodón, satén, 300g/m²
Detalles
Amplias trabillas para el cinturón, Dos trabillas con cierre de adherencia a los lados para porta-martillos
Portacuchillos con botón
Botones metálicos
Anillo en D
Bolsillos
Bolsillos en el pecho, uno con solapa y otro con botones para cuchillo
Bolsillo porta documentos en la parte delantera
Bolsillos porta clavos - extraíbles y extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimento extra para herramientas, Bolsillo porta clavos en la parte trasera - extraíble
Dos bolsillos Napoleón con espacio para papel A4, Bolsillos delanteros con fuelle y solapa así como bolsillo exterior con cremallera
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en hombros y cuerpo
Cierre frontal
Doble cremallera en la parte delantera para ajustar la anchura, Robusta cremallera de plástico unidireccional
Accesorios
Hebilla de cierre fijo, Cinturón textil
Funcionalidad
Malla pesada en la parte delantera hombros y espalda
Refuerzo
Bolsillos de clavos reforzados con CORDURA®
Descrição:
- Moderno chaleco artesano con numerosos y prácticos bolsillos para herramientas y accesorios
- Bolsillos desmontables para clavos y correa de cintura para reducir la tensión en hombros y cuello
- Incluso tiene cremalleras dobles en la parte delantera para ajustar la anchura, lo que proporciona un mejor ajuste y una mayor comodidad
- Paneles de malla que hacen que el chaleco sea ligero y proporcione una buena ventilación
- Certificado según la norma EN ISO 20471, S clase 1, M-4XL clase 2
Norma:
- Combination Certification A M ->
- EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
- Combination Certification E->S