Chaleco de alta visibilidad para herramientas 4XL

N.º do artigo: 3032180453004XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange
Tamanho unissexo 4XL
Tipo de produto Chaleco de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3032180453004XL
EAN/GTIN 7330509658314
Número do fabricante 3032180453004XL
Número L L00980 4004

Descrição

Ejecución:


Material principal
85% poliéster, 15% algodón, satén, 300g/m²

Detalles
Amplias trabillas para el cinturón, Dos trabillas con cierre de adherencia a los lados para porta-martillos
Portacuchillos con botón
Botones metálicos
Anillo en D

Bolsillos
Bolsillos en el pecho, uno con solapa y otro con botones para cuchillo
Bolsillo porta documentos en la parte delantera
Bolsillos porta clavos - extraíbles y extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimento extra para herramientas, Bolsillo porta clavos en la parte trasera - extraíble
Dos bolsillos Napoleón con espacio para papel A4, Bolsillos delanteros con fuelle y solapa así como bolsillo exterior con cremallera

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en hombros y cuerpo

Cierre frontal
Doble cremallera en la parte delantera para ajustar la anchura, Robusta cremallera de plástico unidireccional

Accesorios
Hebilla de cierre fijo, Cinturón textil

Funcionalidad
Malla pesada en la parte delantera hombros y espalda

Refuerzo
Bolsillos de clavos reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Moderno chaleco artesano con numerosos y prácticos bolsillos para herramientas y accesorios
  • Bolsillos desmontables para clavos y correa de cintura para reducir la tensión en hombros y cuello
  • Incluso tiene cremalleras dobles en la parte delantera para ajustar la anchura, lo que proporciona un mejor ajuste y una mayor comodidad
  • Paneles de malla que hacen que el chaleco sea ligero y proporcione una buena ventilación
  • Certificado según la norma EN ISO 20471, S clase 1, M-4XL clase 2

Norma:

  • Combination Certification A M ->
  • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
  • Combination Certification E->S

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta