{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 0,5 mm - 13 mm | |
Alojamento | BT 30 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 30 µm | |
Projeção medida A | 96 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Chave de aperto sobresselente n.º 627425 | SW 6 | |
Tipo de produto | Mandril curto |
Número do artigo | 303196 0,5-13 | |
EAN/GTIN | 2050001839022 | |
Número do fabricante | 20.296.30.13 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril curto Forma A 0,5-13
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
375,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
286,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 30 | BT 40 |
Projeção medida A | 96 mm | 92 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 43 mm |
Forma | A | AD |
Área de aperto | 0,5 mm - 13 mm | 0,5 mm - 13 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Tipo de produto | Mandril curto | Mandril curto |