{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 2,5 mm - 16 mm | |
Alojamento | BT 50 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 12000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 50 µm | |
binário de aperto máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Projeção medida A | 106 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Chave de aperto Torx® sobressalente n.º 625220 | TX25 | |
Tipo de produto | Mandril curto |
Número do artigo | 303166 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197937940 | |
Número do fabricante | 303166 2,5-16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril curto Forma A 2,5-16
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
339,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
251,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 50 | BT 40 |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Projeção medida A | 106 mm | 95 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | A |
Área de aperto | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Tipo de produto | Mandril curto | Mandril curto |