Escalera de plataforma con ruedas 8 peldaños

N.º do artigo: 303108
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 8
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo 303108
EAN/GTIN 4031405936973
Número do fabricante 303108
Número L L90110 959

Descrição

Descrição:

  • Escalera de plataforma de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Amplia plataforma con ribete para un soporte seguro (800 x 650 mm)
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Con barandilla de dos lados, barandilla de 3 lados, 1.000 mm de altura con rodilla y zócalos
  • Dos rodillos Ø100 mm para facilitar el movimiento de un lugar a otro
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Vigas cruzadas para una alta estabilidad
  • Anchura externa: 650 mm (sin riel cruzado)
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3900 mm
  • Gastos generales: 1740 mm
  • Anchura externa: 1256 mm
  • Altura: 2990 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Ancho de plataforma: 650 mm
  • Altura de la plataforma: 1900 mm
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 8 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1580 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta