Manga de redução SK / MK para lingueta de expulsão, forma AD 3

N.º do artigo: 303087 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MK interior Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6383
  • Norma de alojamento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 15000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento BT 50
Norma DIN 6383
Norma de alojamento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 15000 min-1
Concentricidade ≤ 8 µm
Projeção medida A 65 mm
⌀ exterior D 40 mm
Tipo de produto Adaptador de alojamentos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 303087 3
EAN/GTIN 4062406109271
Número do fabricante 303087 3

Descrição

Ejecución:

Interior e exterior retificados.

Aplicación:

Para fixação de ferramentas com haste MK.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760308806.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Manga de redução SK / MK para lingueta de expulsão, forma AD 3

Manga de redução SK / MK para lingueta de expulsão, forma AD 3

sob pedido
Em stock
10 peças em stock
58,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
68,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
133,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
41,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
380 peças em stock
38,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
55,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento BT 50 SK 40 curto SK 50 curto BT 40 SK 40 curto SK 50 curto
Norma de alojamento JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Projeção medida A 65 mm 70 mm 65 mm 70 mm 70 mm 65 mm
⌀ exterior D 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Forma AD AD AD AD AD AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 15000 min-1 G 6,3 a 12000 min-1 G 6,3 a 12000 min-1 G 6,3 a 15000 min-1 G 6,3 a 12000 min-1 G 6,3 a 12000 min-1
Tipo de produto Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos Adaptador de alojamentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta