{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de fixação D1 | 22 mm | |
Alojamento | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | sem fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 22 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 303045 22 | |
EAN/GTIN | 4250122616283 | |
Número do fabricante | 506.11.22.100 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração, forma ADB, BT 50 A = 100, ⌀ do mandril d1: 22mm
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
108,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
151,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
126,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
66,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
60,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
⌀ do mandril d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |