{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de fixação D1 | 27 mm | |
Alojamento | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | No se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 27 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 27 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 303035 27 | |
EAN/GTIN | 4045197944955 | |
Número do fabricante | 303035 27 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração, forma ADB 27
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
154,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
66,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 60 mm | 60 mm |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ de fixação D1 | 27 mm | 27 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 18 000 rpm |
Tipo de produto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |