{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 16 mm | |
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 16 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 16 | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 303027 16 | |
EAN/GTIN | 4062406231057 | |
Número do fabricante | 303027 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Encaixe de cabeça de fresagem Forma A 16
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
60,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
126,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 38 mm | 38 mm |
Forma | A | ADB |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
chave especial adequada n.º 309840 | 16 | 16 |
⌀ de fixação D1 | 16 mm | 16 mm |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 16 | 16 |