{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de fixação D1 | 27 mm | |
Alojamento | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | sem fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 27 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 27 | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 303025 27 | |
EAN/GTIN | 4062406100605 | |
Número do fabricante | 303025 27 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração, forma ADB 27
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
129,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
62,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm |
⌀ do mandril d1 | 27 mm | 27 mm |
Forma | ADB | A |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
⌀ de fixação D1 | 27 mm | 27 mm |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 27 | 27 |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem | Encaixe de cabeça de fresagem |