Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração, forma ADB, BT 40 curto, ⌀ do mandril d1: 27mm

N.º do artigo: 303020 27
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma de alojamento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Furo do canal de refrigeração: sem fecho
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 15000 min-1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 27 mm
Alojamento BT 40 curto
Norma DIN 6357
Norma de alojamento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Furo do canal de refrigeração sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 15000 min-1
Concentricidade ≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 40 mm
⌀ exterior D 60 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 27
chave especial adequada n.º 309840 27
Tipo de produto Encaixe de cabeça de fresagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 303020 27
EAN/GTIN 4250122614203
Número do fabricante 406.11.27.40

Descrição

Ejecución:

Haste do cone, pino de montagem e superfície de contacto retificada no colar.
Todas as hastes brunidas.

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760308802. Chave especial n.º 309840.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração, forma ADB, BT 40 curto, ⌀ do mandril d<sub>1</sub>: 27mm

Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração, forma ADB, BT 40 curto, ⌀ do mandril d1: 27mm

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
63,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
89,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
52,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
105,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento BT 40 curto BT 40 corto BT 40 corto BT 40 corto
Projeção medida A 40 mm 35 mm 35 mm 35 mm
⌀ exterior D 60 mm 50 mm 50 mm 50 mm
⌀ do mandril d1 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
chave especial adequada n.º 309840 27 27 27 27
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 27 27 27 27

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta