Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração, forma ADB 27

N.º do artigo: 303012 27
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma de alojamento: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 27 mm
Alojamento BT 30 A = 100
Norma DIN 6357
Norma de alojamento ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 50 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 27
chave especial adequada n.º 309840 27
Tipo de produto Mandrino portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 303012 27
EAN/GTIN 4067263002673
Número do fabricante 303012 27

Descrição

Ejecución:

Haste do cone, pino de montagem e superfície de contacto retificada no colar.
Todas as hastes torneadas (funcionamento suave). Qualidade de balanceamento G2,5/25 000 rpm. Forma ADB.
Com 4 furos do canal de refrigeração.

Volumen de suministro:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760308802. Chave especial n.º 309840.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração, forma ADB 27

Encaixe de cabeça de fresagem com furo do canal de refrigeração, forma ADB 27

sob pedido
Em stock
10 peças em stock
93,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
112,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento BT 30 A = 100 BT 40 A = 100
Norma de alojamento ISO 7388-2; JIS B6339 JIS B6339; ISO 7388-2
⌀ exterior D 50 mm 50 mm
⌀ do mandril d1 27 mm 27 mm
Forma ADB AD
Norma DIN 6357 DIN 6357
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 27 27

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta