{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de fixação D1 | 22 mm | |
Alojamento | BT 30 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 18 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 40 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 22 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 303007 22 | |
EAN/GTIN | 4062406101176 | |
Número do fabricante | 303007 22 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Encaixe de cabeça de fresagem Forma A 22
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
51,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
82,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
93,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Projeção medida A | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | 22 | 22 |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 22 | 22 | 22 |
Tipo de produto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |