Proyector de medición, PJ-H30A2010B, XY = 200 x 100 mm

N.º do artigo: 303-717-13
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 1-2 semanas
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Proyector digital

Identificação e classificação

Número do artigo 303-717-13
Copiar
EAN/GTIN 4550501341844
Copiar
Número do fabricante 303-717-13
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El proyector de medición con iluminación de luz incidente variable Los proyectores de medición de la serie PJ-H30 ofrecen las siguientes ventajas:

Al girar la lente del condensador, así como al cambiar el ángulo del espejo semitransparente de la lente, incluso las superficies poco reflectantes pueden visualizarse de forma óptima.
Intensidad luminosa mejorada gracias a la nueva iluminación de contornos.
Alta precisión de medición (por encima de la norma JIS)
Platina de medición con ajuste rápido con una sola mano en ambos ejes para cambiar fácilmente entre posicionamiento rápido y ajuste fino.
Fuente de alimentación de corriente constante con arranque suave para una máxima vida útil de la lámpara halógena.
Contador digital de fácil lectura con gran pantalla numérica.
Salida RS-232C.

Característica:

  • Functions:
    Model 2010B - 200 x 100 mm
    XY stage table size: 350 x 280 mm
    XY stage effective area: 250 x 150 mm
    Stage glass No.: 382762
    Swiveling function: ±3°
    Max stage loading: 10 kg
    Mass: 178 kg
  • Measuring range XY: 200 x 100 mm
  • Model: PJ-H30A2010B
  • Old Article number: 303-713-1D
  • Size/Dimension: 1 x 0,86 x 1,23 M

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on