Pasamanos enchufable para la distancia entre peldaños 280/263 mm longitud 1,4 m

N.º do artigo: 30296
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Cono combinado portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 30296
EAN/GTIN 4031405302969
Número do fabricante 030296
Número L L90240 9

Descrição

Descripción:

  • Barandilla fabricada en tubo de aluminio Ø 25 mm
  • Adecuado para escaleras con espacio entre peldaños de 280 mm, espacio entre escalones de 263 mm
  • Para el montaje sin herramientas a través de la manija ergonómica de la estrella
  • La fijación se realiza por medio de un mecanismo de sujeción en el orificio de paso
  • Se puede montar a la derecha o a la izquierda de la escalera

Característica:

  • Anchura: 138 mm
  • Diámetro: 25 mm
  • Longitud: 1400 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta