{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de fixação D1 | 22 mm | |
Alojamento | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 22 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 22 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |
Número do artigo | 302957 22 | |
EAN/GTIN | 4062406231026 | |
Número do fabricante | 302957 22 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril porta-fresas combinado Forma A 22
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
80,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
74,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
63,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Forma | A | ADB | ADB |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | 22 | 22 |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 en 15 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa | Mandril de encaixe para fresa | Cono portafresas |