Pasamanos enchufable para distancia entre peldaños 235 mm Longitud 1,25 m

N.º do artigo: 30294
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Cono combinado portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 30294
EAN/GTIN 4031405302945
Número do fabricante 030294
Número L L90240 14

Descrição

Descrição:

  • Barandilla fabricada en tubo de aluminio Ø 25 mm
  • Adecuado para escaleras de paso con espacio entre pasos de 235 mm
  • Para el montaje sin herramientas a través de la manija ergonómica de la estrella
  • La fijación se realiza por medio de un mecanismo de sujeción en el orificio de paso
  • Se puede montar a la derecha o a la izquierda de la escalera

Característica:

  • Anchura: 138 mm
  • Diámetro: 25 mm
  • Longitud: 1250 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta