Pasamanos para el automontaje

N.º do artigo: 30292
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Cono combinado portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 30292
EAN/GTIN 4031405302921
Número do fabricante 030292
Número L L90110 444

Descrição

Descripción:

  • Solo para viguetas de 73 mm

Característica:

  • Anchura: 25 mm
  • Altura: 190 mm
  • Longitud: 750 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta