{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 40 mm | |
Alojamento | BT 40 curto | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 70 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 40 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 40 | |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |
Número do artigo | 302900 40 | |
EAN/GTIN | 4250122614029 | |
Número do fabricante | 406.10.40.60 |