{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 40 mm | |
⌀ de fixação D1 | 40 mm | |
Alojamento | BT 40 curto | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 70 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 40 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 40 | |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |
Número do artigo | 302897 40 | |
EAN/GTIN | 4062406101152 | |
Número do fabricante | 302897 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril porta-fresas combinado Forma A 40
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
63,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
87,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 curto | BT 40 corto |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ do mandril d1 | 40 mm | 40 mm |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 40 | 40 |
Forma | A | ADB |
chave especial adequada n.º 309840 | 40 | 40 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |