Mandril porta-fresas combinado Forma ADB 13

N.º do artigo: 302895 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6358
  • Norma de alojamento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento BT 40 corto
Norma DIN 6358
Norma de alojamento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 55 mm
⌀ exterior D 27 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 13
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 13
chave especial adequada n.º 309840 13
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302895 13
EAN/GTIN 4067263002574
Número do fabricante 302895 13

Descrição

Ejecución:

Haste do cone, pino de montagem e superfície de contacto retificada no colar.
Todas as hastes torneadas (funcionamento suave). Qualidade de balanceamento G2,5/25 000 rpm. Forma ADB.

Aplicación:

Com mola de ajuste para fresas com ranhura longitudinal, p. ex. DIN 841.
Com anel arrastador para fresas com ranhura transversal, DIN 1880 e cabeças de fresagem DIN 1830.

Volumen de suministro:

Inclui mola de ajuste, anel arrastador e parafuso de aperto para fresa.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760308802. Chave especial n.º 309840.

Nota:

A refrigeração interna só é possível com o parafuso de aperto adequado n.º 309861.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta