{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | BT 50 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 105 mm | |
⌀ exterior da pinça de aperto D | 66 mm | |
chave de gancho adequada n.º 628400 | 68 / 75 | |
Tipo de produto | Mandril de aperto automático |
Número do artigo | 302870 32 | |
EAN/GTIN | 4045197549099 | |
Número do fabricante | 302870 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de aperto automático 32
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
341,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
241,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Projeção medida A | 105 mm | 105 mm |
Forma | AD | AD |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ de fixação D1 | 32 mm | 32 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Tipo de produto | Mandril de aperto automático | Mandril de aperto automático |