{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | BT 40 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Refrigeração interior | sim | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 90 mm | |
⌀ exterior da pinça de aperto D | 52 mm | |
chave de gancho adequada n.º 628400 | 52 / 55 | |
Tipo de produto | Mandril de aperto automático |
Número do artigo | 302861 20 | |
EAN/GTIN | 2050001771773 | |
Número do fabricante | 314040320090 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de aperto automático 20
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
310,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
236,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
328,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 | BT 40 | BT 50 |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Projeção medida A | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | G 6,3 a 15000 min-1 | G 6,3 a 15000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
⌀ exterior da pinça de aperto D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |